Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OATEY 42741 Puhdistustulppa upotettu pää 2 sisään | AD2EXP 3NWD2

OATEY 42741 Puhdistustulppa, upotettu pää 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2EXP Malli: 42741Ristiviite: 3NWD2

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€13.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistustulppa
KäytettäväksiTyhjennä pääsy
MateriaaliMessinki
Nimellinen Koko2"
TyyppiUpotettu pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoHinta
OATEY 42740 puhdistustulppa upotettu pää 1.5 tuumaa | AD2EXN 3NWD1 427401.5 "€10.16
OATEY 42742 Puhdistustulppa upotettu pää 2.5 tuumaa | AD2EXQ 3NWD3 427422.5 "€18.48
OATEY 42743 Puhdistustulppa upotettu pää 3 tuumaa | AD2FCN 3NWU8 427433"€25.66
OATEY 42744 Puhdistustulppa upotettu pää 3.5 tuumaa | AD2FCP 3NWU9 427443.5 "€34.06
OATEY 42745 Puhdistustulppa upotettu pää 4 tuumaa | AD2FCQ 3NWX1 427454"€42.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OATEY 42741 Puhdistustulppa, upotettu pää 2 tuumaa
€13.52 / yksikkö