OATEY

Oatey on alan johtava yli 6000 korkealaatuisten LVI-tuotteiden valmistaja, joita ammattimaiset urakoitsijat ja rakentajat käyttävät. Oatey-tuoteluettelossa on räpylöitä, syöttölaatikoita, liuotinsementtejä, lankatiivisteitä, viemäri- ja jätevedenpuhdistusaineita, AAV: itä ja suihkujärjestelmiä.
Oatey-katon välkkyminen soveltuu sovelluksiin, joissa tarvitaan vesitiivis tiiviste putkiston tuuletusputken tai ulkoseinien läpivientien ympärillä. Oatey-vilkkumista on saatavana kestomuovina, alumiinina ja kuparina, ja se kestää vähintään 180 Fahrenheit-asteen jatkuvan lämpöaltistuksen. Valitse laaja valikoima näistä salamalaitteista ja muista Oatey-putkituotteista, kuten wc-korjausosat, irtonaiset imukykyiset aineet ja suihkun viemärit. Raptor Supplies.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

OATEY Pipe and Test Plugs

Putki- ja testitulpatCleanout-korjaustulpat ovat ihanteellisia kierteitettyjen putkien sulkemiseen viemärikaasujen pääsyn estämiseksi. Ominaisuudet messinkirakenne, joka pystyy käsittelemään jopa 50 jalkaa vastapainetta. Saatavana nimelliskokoina 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 ja 4 tuumaa(11 tuotetta)

OATEY Pipe Sealants

PutkitiivisteetHelppokäyttöiset kiinnitysseokset, jotka on suunniteltu tarjoamaan vedenpitävä tiiviste aiheuttamatta kutistumista tai halkeamia jäykkien pintojen, kuten kehysten, hanojen ja korisuodattimien, väliin. Saatavana beigenvärinen putkimieskitti (14 oz).(1 tuote)

OATEY Roof Flashing

Katto vilkkuuTermoplastiset kattolistat, jotka on hyväksytty tyypin B asennuksiin putkiston tuuletusputkiin (2 - 4 tuumaa), jotta saadaan vesitiivis tiiviste katon läpivienteihin. Ihanteellinen kattoon, jonka kaltevuus on jopa 45 astetta. Saatavana 2, 3 ja 4 tuuman putkikokoina(3 tuotetta)

OATEY Bell Traps and Drains

Kellonloukut ja viemäritSisältää lattiakaivot, lattiakaivon portit ja yleiskäyttöiset viemärit, jotka asennetaan putkistoksi seisovan pohjaveden poistamiseksi. Ihanteellinen kylpyhuoneen lattiaan, lavuaareihin ja suihkutiloihin. Saatavana PVC-muovi- tai ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kannilla(7 tuotetta)

OATEY Supply Valve Outlet Boxes

Syöttöventtiilin ulostulolaatikotSopii jääpalakoneisiin tai pesukoneisiin, jotka vaativat seinään kiinnitettyjä venttiilejä ja viemäreitä. Mukana erilliset matalan lyijyn seosventtiilit ja polystyreenin tyhjennyslaatikko järjestelmän estämiseksi. Saatavana kuparihikillä, CPVC-liuottimilla, PEX 1807- ja PEX 1960 -liitäntätyypeillä(9 tuotetta)

OATEY Shower Drains

Suihku viemäritSuunniteltu asennettavaksi suihkuun ja kylpyhuoneen lattiaan veden tyhjentämiseksi. Ominaisuudet: kaikki muoviset napsautettavat kokoonpanot ovat ihanteellisia Schedule 40DWV -putkille. Liuotinhitsausliitäntä viemärin ja ristikon välillä kestävyyden takaamiseksi. Saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistetussa ristikkoversiossa(3 tuotetta)

OATEY Parts

OsatSisältää jumbovaha-tiivisteet, jotka on suunniteltu estämään vuodot muodostamalla vesitiivis liitos. Ihanteellinen lattialle asennettaviin, takana oleviin WC-viemäriliittimiin ja pisuaareihin. Kestää kosteutta, tuholaisia, hajuja, kaasuja ja happoja. Tarjoa universaali istuvuus(1 tuote)

OATEY Washing Machine Valves

Pesukoneen venttiilitNeljänkymmenen kierroksen pesukoneventtiilit vesihuoltoa varten. Ominaisuudet messinkirakenne, joka kestää jopa 100 PSI: n paineen, ja ergonomisesti suunniteltu metalliseoskahva. Saatavana malleina PEX 1960, PEX 1807, kuparihiki ja CPVC-liuotintyypit(8 tuotetta)

OATEY Loose Absorbents

Irtonaiset absorbentitLiquilock-geeliroiskeen estävät kiinteytysaineet estämään tippumista tai vuotoja wc-kalusteita irrotettaessa. Akryylipolymeerikoostumus, joka pystyy jähmettymään veteen 4–5 minuutissa. Saatavana 0.6 unssin astiassa(1 tuote)

OATEY Register Boots

Rekisteröi saappaat(14 tuotetta)

OATEY ABS Pipe Fittings

ABS-putkenosat(6 tuotetta)

OATEY Nipple Caddies

Nänni CaddiesSuuritiheyksiset polyeteeninipan pinnat, joissa on ainutlaatuinen pohjarakenne pitämään nännit poissa vedestä tai muista nesteistä. Testattu lämpötilassa -40 ° F ja kestää happoja, voimakkaita kemikaaleja ja öljyjä. Saatavana 66 ja 77 lokerovaihtoehtona(2 tuotetta)

OATEY Access Doors

Kulkuovet(1 tuote)

OATEY Faucet Repair Parts

Hanan korjausosatTiivistesarjat, jotka käsittävät kolme korkkista, neopreenista ja kumista valmistettua 6 x 6 neliötuuman koristeltua tiivistettä. Ihanteellinen käytettäväksi vesihanojen, kalusteiden tai huuhteluventtiilien kanssa(1 tuote)

OATEY Soldering Flux

Juotosvirta(1 tuote)

OATEY Solders

Juotokset(1 tuote)

OATEY Water Suction and Discharge Hoses

Veden imu- ja poistoletkutAallotetut letkut, joissa on EPDM-putket, joissa on kaksikerroksiset spiraalimaiset polyesterivahvikkeet, jotka kestävät jopa 180 asteen lämpötiloja. Ihanteellinen pesu- ja astianpesukoneisiin(1 tuote)

About Oatey

Oatey on alan johtava yli 6000 korkealaatuisten LVI-tuotteiden valmistaja, joita ammattimaiset urakoitsijat ja rakentajat käyttävät. Oatey-tuoteluettelossa on räpylöitä, syöttölaatikoita, liuotinsementtejä, lankatiivisteitä, viemäri- ja jätevedenpuhdistusaineita, AAV: itä ja suihkujärjestelmiä.
Oatey-katon välkkyminen soveltuu sovelluksiin, joissa tarvitaan vesitiivis tiiviste putkiston tuuletusputken tai ulkoseinien läpivientien ympärillä. Oatey-vilkkumista on saatavana kestomuovina, alumiinina ja kuparina, ja se kestää vähintään 180 Fahrenheit-asteen jatkuvan lämpöaltistuksen. Valitse laaja valikoima näistä salamalaitteista ja muista Oatey-putkituotteista, kuten wc-korjausosat, irtonaiset imukykyiset aineet ja suihkun viemärit. Raptor Supplies.