Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OATEY 015611 Nänni Caddy 77 lokerot 1/2 tuumaa | AD8WTM 4NDN2

OATEY 015611 Nipple Caddy 77 lokeroa 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8WTM Malli: 015611Ristiviite: 4NDN2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni Caddy
VäriHarmaa
Materiaalipolyeteeni
Osastojen lukumäärä77
Kokonaiskorkeus6.625 "
Kokonaispituus13.5 "
kokonaisleveys8.125 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9292
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HARVEY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsastojen lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysKokoHinta
OATEY 015616 Nänni Caddy 66 osastot 3/4 tuumaa | AD8WTL 4NDN1 0156166611 "7.625 "3 / 4 "€87.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OATEY 015611 Nipple Caddy 77 lokeroa 1/2 tuumaa
€92.75 / yksikkö