Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OATEY 015616 Nänni Caddy 66 osastot 3/4 tuumaa | AD8WTL 4NDN1

OATEY 015616 Nipple Caddy 66 lokeroa 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8WTL Malli: 015616Ristiviite: 4NDN1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni Caddy
VäriHarmaa
Materiaalipolyeteeni
Osastojen lukumäärä66
Kokonaiskorkeus6.625 "
Kokonaispituus11 "
kokonaisleveys7.625 "
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0832
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HARVEY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsastojen lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysKokoHinta
OATEY 015611 Nänni Caddy 77 lokerot 1/2 tuumaa | AD8WTM 4NDN2 0156117713.5 "8.125 "1 / 2 "€92.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OATEY 015616 Nipple Caddy 66 lokeroa 3/4 tuumaa
€87.29 / yksikkö