OASIS MANUFACTURING XD4000-24 Ilmakompressori jatkuvatoiminen 24 Vdc, Tyyli A | AF7UUF 22NW60

OASIS XD4000-24 ilmakompressori jatkuva käyttö 24 Vdc, tyyli A

Varastossa
Tuote: AF7UUF Malli: XD4000-24Ristiviite: 22NW60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,249.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvoon asennettu ilmakompressori, jatkuva käyttö
(F) NPT-ulostulo3 / 8 "
SylinterimateriaaliValurauta
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI8.0
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine8
Täyden kuorman ampeerit90
HP2.2
VoitelutyyppiÖljyvoideltu
Max. Paine200 psi
Moottorin kierrosluku1500
MoottorityyppiHarjattu DC
Kokonaiskorkeus11 "
Kokonaispituus21 "
kokonaisleveys7"
Jännite24 VDC
Paino67 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.13
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414809000

Tuotteen yksityiskohdat:

Oasis Manufacturing XD4000-24 -ilmakompressori soveltuu paineilmatyökalujen, iskuavainten, hiomakoneiden ja hiomakoneiden käyttövoimanlähteeksi. Sitä voidaan käyttää myös suurten kuorma-autojen ja raskaan kaluston ruiskumaalaukseen, hiekkapuhallukseen ja renkaiden täyttöön.

Ominaisuudet:

  • Sitä voidaan käyttää jopa 200 psi:n paineissa.
  • Tässä Oasis XD4000-24 -ilmakompressorissa on valurautainen sylinteri kestävyyden ja parannetun öljynpidätyskyvyn takaamiseksi.
  • Se on varustettu kojelaudalla ja painekytkimellä kompressorin ohjaamiseksi.
  • Tässä ajoneuvoon asennetussa ilmakompressorissa on öljyvoideltu sylinteri jatkuvaa käyttöjaksoa varten.
  • Siinä on 24 hv:n 2.2 VDC:n harjatun moottorin tulojännite, joka tarjoaa maksiminopeuden 1500 RPM.
  • Tämä oasis-kompressori on integroitu ilmansuodattimella, joka estää pölyn ja roskien pääsyn sylinteriin.
  • Se tarjoaa kiinnityspultit ja mutterit helppoa asennusta varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka huollat ​​oikein ajoneuvoon asennettua ilmakompressoria?

A.

  • Suorita säännölliset öljynvaihdot.
  • Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.
  • Tarkista kaikki komponentit vuotojen tai vaurioiden varalta.

K. Mitä tekijöitä käytetään oikean sähköisen ilmakompressorin valitsemiseen?

A.

  • Käyttömäärä tai kompressorin työajat.
  • KokonaisCFM tai vaadittu ilmavirtausnopeus.
  • Sähköiset tiedot, kuten jännite, vaihe ja virta.
  • Kompressorisäiliön koko.
  • Vaadittu ilmanpaine.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeriteräMoottorityyppiJänniteHinta
OASIS MANUFACTURING XD4000-12 Ilmakompressori Jatkuva 12 Vdc, Tyyli A | AF7UUE 22NW59 XD4000-12180Ajoneuvoon asennettu ilmakompressori, jatkuva käyttöHarjattu DC12 VDC€3,228.67
OASIS MANUFACTURING XDT10-3000-12 Ajoneuvoon asennettu ilmakompressori, säiliöteline, 12 Vdc, tyyli D | CE7AVF XDT10-3000-12180Ajoneuvoon asennettu ilmakompressoriSarjan haava12 VDC€3,740.48
Tarjouspyyntö
OASIS MANUFACTURING XDT10-3000-24 Ajoneuvoon asennettu ilmakompressori, säiliöteline, 24 Vdc, tyyli D | CE7AVG XDT10-3000-2490Ajoneuvoon asennettu ilmakompressoriSarjan haava24 VDC€3,874.12
Tarjouspyyntö
OASIS MANUFACTURING XDT10-4000-12 Ajoneuvoon asennettu ilmakompressori, säiliöteline, 12 Vdc, tyyli C | CE7AVH XDT10-4000-12180Ajoneuvoon asennettu ilmakompressoriSarjan haava12 VDC€3,874.12
Tarjouspyyntö
OASIS MANUFACTURING XDT10-4000-24 Ajoneuvoon asennettu ilmakompressori, säiliöteline, 24 Vdc, tyyli C | CE7AVJ XDT10-4000-2490Ajoneuvoon asennettu ilmakompressoriSarjan haava24 VDC€4,007.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASIS XD4000-24 ilmakompressori jatkuva käyttö 24 Vdc, tyyli A
€3,249.55 / yksikkö