OASIS MANUFACTURING XD4000-12 Ilmakompressori Jatkuva 12 Vdc, Tyyli A | AF7UUE 22NW59

OASIS XD4000-12 ilmakompressori jatkuva käyttö 12 Vdc, tyyli A

Varastossa
Tuote: AF7UUE Malli: XD4000-12Ristiviite: 22NW59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,228.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvoon asennettu ilmakompressori, jatkuva käyttö
(F) NPT-ulostulo3 / 8 "
SylinterimateriaaliValurauta
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI8.0
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine8
Täyden kuorman ampeerit180
HP2.2
VoitelutyyppiÖljyvoideltu
Max. Paine200 psi
Moottorin kierrosluku1500
MoottorityyppiHarjattu DC
Kokonaiskorkeus11 "
Kokonaispituus21 "
kokonaisleveys7"
Jännite12 VDC
Paino67 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.1975
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)37.85
HS-koodi8414809000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeriteräMoottorityyppiJänniteHinta
OASIS MANUFACTURING XD4000-24 Ilmakompressori jatkuvatoiminen 24 Vdc, Tyyli A | AF7UUF 22NW60 XD4000-2490Ajoneuvoon asennettu ilmakompressori, jatkuva käyttöHarjattu DC24 VDC€3,249.55
OASIS MANUFACTURING XDT10-3000-12 Ajoneuvoon asennettu ilmakompressori, säiliöteline, 12 Vdc, tyyli D | CE7AVF XDT10-3000-12180Ajoneuvoon asennettu ilmakompressoriSarjan haava12 VDC€3,740.48
Tarjouspyyntö
OASIS MANUFACTURING XDT10-3000-24 Ajoneuvoon asennettu ilmakompressori, säiliöteline, 24 Vdc, tyyli D | CE7AVG XDT10-3000-2490Ajoneuvoon asennettu ilmakompressoriSarjan haava24 VDC€3,874.12
Tarjouspyyntö
OASIS MANUFACTURING XDT10-4000-12 Ajoneuvoon asennettu ilmakompressori, säiliöteline, 12 Vdc, tyyli C | CE7AVH XDT10-4000-12180Ajoneuvoon asennettu ilmakompressoriSarjan haava12 VDC€3,874.12
Tarjouspyyntö
OASIS MANUFACTURING XDT10-4000-24 Ajoneuvoon asennettu ilmakompressori, säiliöteline, 24 Vdc, tyyli C | CE7AVJ XDT10-4000-2490Ajoneuvoon asennettu ilmakompressoriSarjan haava24 VDC€4,007.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASIS XD4000-12 ilmakompressori jatkuva käyttö 12 Vdc, tyyli A
€3,228.67 / yksikkö