Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON G2R-2-S-AC24(S) Rele 8-napainen Dpdt 5a 24vac | AD7LMZ 4FE20

OMRON G2R-2-S-AC24(S) Rele 8-napainen Dpdt 5a 24vac

Varastossa
Tuote: AD7LMZ Malli: G2R-2-S-AC24 (S)Ristiviite: 4FE20

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus0.9
Käämin voltit24 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)5
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotKadmiumvapaa
Yhteystietojen luokitus5A @ 250 VAC / 30 VDC
Hz60
AsennusNeliönmallinen pistoke
Nastat8
Testaa painamallamanuaalinen
PistorasiaValmistaja Nro P2RF-08-E
PistorasiakoodiJ
TilailmaisimenMekaaninen lippu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusBase TypeKelan VA-luokitusNastatTestaa painamallaPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeHinta
OMRON G2R-1-SN-AC24 (S) -rele 5-napainen Spdt 10a 24vac | AB4HUM 1YCK9 G2R-1-SN-AC24 (S)PiirilevyNeliö0.95manuaalinenValmistaja Nro P2RF-05-E10SPDT€19.10
OMRON MJN1C-N-AC24 -rele 5-napainen Spdt 10a 24vac | AB4HUT 1YCL5 MJN1C-N-AC24PaneeliNeliö1.75manuaalinenValmistaja Nro PTF11PC10SPDT€54.97
OMRON LY1N-AC24 -rele 8-napainen Spdt 15a 24vac | AB4HUY 1YCN1 LY1N-AC24Neliönmallinen pistokeNeliö1 ja 1.28manuaalinenValmistaja Nro PTF08A-E15SPDT€16.84
OMRON G2R-2-SN-AC24 (S) -rele 8-napainen Dpdt 5a 24vac | AB4HVD 1YCN6 G2R-2-SN-AC24 (S)PiirilevyNeliö0.98manuaalinenValmistaja Nro P2RF-08-E5DPDT€20.17
OMRON MJN2C-N-AC24 -rele 8-napainen Dpdt 10a 24vac | AB4HVL 1YCP4 MJN2C-N-AC24PaneeliNeliö1.78manuaalinenValmistaja Nro PTF11PC10DPDT€41.58
OMRON MY2N-AC24 (S) Rele 8-napainen Dpdt 10a 24vac | AB4HVR 1YCP9 MY2N-AC24 (S)Neliönmallinen pistokeNeliö1 ja 1.28manuaalinenValmistaja Nro PYF08A-E10DPDT€13.55
OMRON LY3N-AC24 rele 11-nastainen 3pdt 10a 24vac | AB4HVX 1YCR5 LY3N-AC24Neliönmallinen pistokeNeliö1.6 ja 211manuaalinenValmistaja Nro PTF11A103PDT€27.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON G2R-2-S-AC24(S) Rele 8-napainen Dpdt 5a 24vac
€14.18 / yksikkö