Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 081SS400K000030 Solenoidi ilmansäätöventtiili, 1/4 tuumaa, 120 VAC | AC9QNP 3JAW8

NUMATICS 081SS400K000030 Solenoidi ilmansäätöventtiili, 1/4 tuumaa, 120 VAC

Varastossa
Tuote: AC9QNP Malli: 081SS400K000030Ristiviite: 3JAW8
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
€591.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / solenoidi
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 2-asento
Ympäristön lämpötila Alue-10 - 115 astetta F
Vartalo tyyliRunko siirretty
CFM46
Tilavuuskerroin1
SähköliitännätAC-pistoke valolla
NEMA-luokitusNEMA 4
Kokonaiskorkeus1.5 "
Kokonaispituus6.875 "
kokonaisleveys1.375 "
OhittaaLukitsematon huuhtelu
Ohjausportin koko1 / 8 "NPT
Putken koko1 / 4 "
Tehon kulutus.38 W
Painealue0 - 150 psi
SiirtotekniikkaKela ja holkki
Tyhjiöalue0 - 28 "Hg
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.522
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mark 8 -sarjan 2-asentoinen, 4-tieventtiili, joka on suunniteltu moottoreiden ja suurempien teollisuusventtiilien sekä säätösylintereiden käyttämiseen
    • NEMA 4 mitoitettu virtauskapasiteetille 37-46 scfm 80 psig
    • Liitettävä solenoidi ja merkkivalo

    Vaaditaanko manuaalista asennusta Numatics-magneettiventtiileissä
    Nämä ilmaohjatut venttiilit tulevat täysin koottuun tilaan, mikä vähentää ihmisen työtä.

    Kuinka NUMATICS 081SS400K000030 kaksoissolenoidiventtiili toimii
    Tässä kaksisuuntaisessa, normaalisti suljetussa magneettiventtiilissä on 2 putkiliitäntää, onteloportti ja rungon aukkoportti. Virtana mäntä avautuu, mikä antaa nestemäisen aineen edelleen virrata tai sulkea sen ilman vuotoja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusToimilaite / paluuYmpäristön lämpötila AluekokonaisleveysPutken kokoTehon kulutusPainealueJänniteHinta
NUMATICS 081SA400K000030 Magneettiventtiilin venttiili 1/4 tuumaa 120vac | AC9QNN 3JAW7 081SA400K0000305 1 / 16 "Solenoidi / jousi-10 - 115 astetta F1.375 "1 / 4 ".38 W0 - 150 psi120 VAC€360.31
NUMATICS 081SA400M000061 Solenoidi ilmansäätöventtiili, 1/4 tuumaa, 24 VDC | AC9QNT 3JAX2 081SA400M0000615.75 "Solenoidi / jousi-10 - 115 astetta F1.375 "1 / 4 "6.0W0 - 150 psi24 VDC€372.74
NUMATICS 152SS400K000030 Magneettiventtiilin venttiili 1/4 tuumaa 120vac | AC9QPH 3.JAY7 152SS400K0000308.875 "Solenoidi / solenoidi-10 - 115 astetta F1.375 "1 / 4 ".58 W0 - 150 psi120 VAC€737.43
NUMATICS 152SS400M000061 Magneettiventtiili 1/4 tuumaa 24vdc | AC9QPM 3JAZ2 152SS400M0000619.88 "Solenoidi / solenoidi-10 - 115 astetta F1.375 "1 / 4 "6.0W0 - 150 psi24 VDC€735.11
NUMATICS 554SA400K000030 Magneettiventtiili 1/2 tuumaa 120vac | AC9QQX 3JCA5 554SA400K0000308.5 "Solenoidi / jousi-10 - 115 astetta F2 9 / 16 "1 / 2 "2.5W0 - 150 psi120 VAC€754.86
NUMATICS 554BA400K000030 Magneettiventtiilin venttiili 1/2 tuumaa 120vac | AC9QQY 3JCA6 554BA400K0000308.5 "Magneettiventtiili / jousi-10 - 115 astetta F2 9 / 16 "1 / 2 ".093 W20 - 150 psi120 VAC€749.77
NUMATICS 554SS400K000030 Magneettiventtiili 1/2 tuumaa 120vac | AC9QQZ 3JCA7 554SS400K00003011 "Solenoidi / solenoidi-10 - 115 astetta F2 9 / 16 "1 / 2 "2.1W0 - 150 psi120 VAC€1,036.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 081SS400K000030 Solenoidi ilmansäätöventtiili, 1/4 tuumaa, 120 VAC
€591.56 / yksikkö