HONEYWELL 2NC / 1NO positiivinen tauko, hitaasti vaikuttava, BBM, hopeakoskettimet, räjähdyssuojattu rajakytkin


Suodattaa
Toimilaitteen pituus: 1.5 " , ampeerit: 10 , Käsivarren materiaali: Metalli , Rungon materiaali: Alumiini , Yhteydenottolomake: 2NC / 1NO Positiivinen tauko, hitaasti vaikuttava, BBM, hopeakoskettimet , Syvyys: 2.84 " , Sähköliitäntä: Ruuviliittimet , Korkeus: 6.07 " , IP-luokitus: 67 , Liike: CW / CCW , NEMA-luokitus: 1, 3, 4, 12, 13 , Käyttölämpötila Alue: -40 - 158 astetta F , Jännitteen luokitus: 600AC / 250DC , Johtojen sisääntulo: 1/2 "-14 NPT-johto
TyyliMalliToimilaitteen sijaintiToimilaitteen tyyliKäyttövoimaRulla Dia.RullamateriaaliTelan leveysMatkustaaHinta (ei alv)
A
GSXA42A1E
PuoliKiertovivun varsi2.6 tuumaa paunaa0.75 "Nylon0.25 "Esimatka (PT) 26 astetta max; Ylimatka (OT) 59 astetta min€1,032.10
B
GSXA42D
ylinVaakasuora rullavipu2.1 tuumaa paunaa0.74 "Pronssi0.31 "Esimatka (PT) 1.89 "/ 1.89"€1,944.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?