Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS 081SA400M000061 Solenoidi ilmansäätöventtiili, 1/4 tuumaa, 24 VDC | AC9QNT 3JAX2

NUMATICS 081SA400M000061 Solenoidi ilmansäätöventtiili, 1/4 tuumaa, 24 VDC

Varastossa
Tuote: AC9QNT Malli: 081SA400M000061Ristiviite: 3JAX2
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
€372.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Toimilaite / paluuSolenoidi / jousi
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 2-asento
Ympäristön lämpötila Alue-10 - 115 astetta F
Vartalo tyyliRunko siirretty
CFM46
Tilavuuskerroin1
SähköliitännätDC-liitäntä valolla
NEMA-luokitusNEMA 4
Kokonaiskorkeus1.5 "
Kokonaispituus5.75 "
kokonaisleveys1.375 "
OhittaaLukitsematon huuhtelu
Ohjausportin koko1 / 8 "NPT
Putken koko1 / 4 "
Tehon kulutus6.0W
Painealue0 - 150 psi
SiirtotekniikkaKela ja holkki
Tyhjiöalue0 - 28 "Hg
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.441
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään automaation ohjausjärjestelmässä kaasujen tai nesteiden virtauksen jakamiseen tai sekoittamiseen putkissa
    • Tarjoaa toistettavan ja luotettavan suorituskyvyn ankarissa sääolosuhteissa
    • Sisältää liitettävän solenoidin merkkivalolla ja kompaktin rakenteen helppoon kokoonpanoon
    • Paineensäätimet auttavat optimoimaan energiankulutuksen

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä NEMA 4 -luokitus tarjoaa Numatics 081SA400M000061 solenoidiventtiilille?

V. NEMA 4 -luokitus suojaa laitteita vaarallisilta osilta ja veden pääsyltä.

K. Kuinka solenoidiilmaventtiili toimii?

V. Sähkökäyttöinen solenoidiventtiili on venttiili, joka käyttää sähkömagneettista voimaa toimiakseen. Kun sähkövirta siirretään solenoidikelan läpi, syntyy magneettikenttä, joka voi liikuttaa rautametallisauvaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusToimilaite / paluuYmpäristön lämpötila AluekokonaisleveysPutken kokoTehon kulutusPainealueJänniteHinta
NUMATICS 081SA400K000030 Magneettiventtiilin venttiili 1/4 tuumaa 120vac | AC9QNN 3JAW7 081SA400K0000305 1 / 16 "Solenoidi / jousi-10 - 115 astetta F1.375 "1 / 4 ".38 W0 - 150 psi120 VAC€360.31
NUMATICS 081SS400K000030 Solenoidi ilmansäätöventtiili, 1/4 tuumaa, 120 VAC | AC9QNP 3JAW8 081SS400K0000306.875 "Solenoidi / solenoidi-10 - 115 astetta F1.375 "1 / 4 ".38 W0 - 150 psi120 VAC€591.56
NUMATICS 152SS400K000030 Magneettiventtiilin venttiili 1/4 tuumaa 120vac | AC9QPH 3.JAY7 152SS400K0000308.875 "Solenoidi / solenoidi-10 - 115 astetta F1.375 "1 / 4 ".58 W0 - 150 psi120 VAC€737.43
NUMATICS 152SS400M000061 Magneettiventtiili 1/4 tuumaa 24vdc | AC9QPM 3JAZ2 152SS400M0000619.88 "Solenoidi / solenoidi-10 - 115 astetta F1.375 "1 / 4 "6.0W0 - 150 psi24 VDC€735.11
NUMATICS 554SA400K000030 Magneettiventtiili 1/2 tuumaa 120vac | AC9QQX 3JCA5 554SA400K0000308.5 "Solenoidi / jousi-10 - 115 astetta F2 9 / 16 "1 / 2 "2.5W0 - 150 psi120 VAC€754.86
NUMATICS 554BA400K000030 Magneettiventtiilin venttiili 1/2 tuumaa 120vac | AC9QQY 3JCA6 554BA400K0000308.5 "Magneettiventtiili / jousi-10 - 115 astetta F2 9 / 16 "1 / 2 ".093 W20 - 150 psi120 VAC€749.77
NUMATICS 554SS400K000030 Magneettiventtiili 1/2 tuumaa 120vac | AC9QQZ 3JCA7 554SS400K00003011 "Solenoidi / solenoidi-10 - 115 astetta F2 9 / 16 "1 / 2 "2.1W0 - 150 psi120 VAC€1,036.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS 081SA400M000061 Solenoidi ilmansäätöventtiili, 1/4 tuumaa, 24 VDC
€372.74 / yksikkö