Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY BWLC63 5/8x3/4 liitospalkeet, 5/8 x 3/4 reikä | AA9FWD 1CYG1 / 76982

LOVEJOY BWLC63 5 / 8x3 / 4 -kytkinpalkeet, 5/8 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9FWD Model: BWLC63 5/8x3/4Ristiviite: 1CYG1 / 76982

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€307.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Aksiaalinen suuntausvirhe+/- 0.020 "
Paljeen materiaaliRuostumaton teräs
Bore A5 / 8 "x 3 / 4"
Poraus B5 / 8 "x 3 / 4"
Pora Dia.5/8 x 3/4 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kytkimen kokoBWLC63
Kytkimen tyyppiPaljekiristimen tyyli
Napa Dia.1.772 "
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi12mm
MateriaaliAlumiiniset navat, ruostumattomat teräspalkeet
Maks. Kulmapoikkeama1.5 astetta
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/- 0.020
Maks. Bore25mm
Maks. Bore25.00 mm
Maks. Käyttölämpötila212 astetta F
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.008
Maks. Kierrosluku12,700
Max. Nopeus12,700 rpm
Maks. Lämpötila Alue (F)212
Pienin Bore10mm
Nimellinen vääntömomentti159 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.1.772 "
Kokonaispituus63mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.008 "
Ruuvin kokoM5
RuuvityyppiKiinnitysruuvi
KokoBWLC63
TyyliPalkeet Clamp
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntömomentti159 in. Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)Aksiaalinen suuntausvirheBore AMaks. BoreMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. KierroslukuMax. NopeusPienin BoreHinta
LOVEJOY BWC41 1/2x3/8 liitospalkeet, 1/2 x 3/8 reikä | AA9FVY 1CYF5 BWC41 1/2x3/8+/- 0.012+/- 0.012 "1/2 "X 3/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€505.88
LOVEJOY BWC41 1/2x1/2 liitospalkeet, 1/2 x 1/2 reikä | AA9FVZ 1CYF6 / 76950 BWC41 1/2x1/2+/- 0.012+/- 0.012 "1 / 2 "x 1 / 2"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€253.01
LOVEJOY BWC41 5/8x5/8 liitospalkeet, 5/8 x 5/8 reikä | AA9FWB 1CYF8 / 76952 BWC41 5/8x5/8+/- 0.012+/- 0.012 "5/8 "X 5/8"16mm0.00415,00015,000 rpm6mm€162.12
LOVEJOY BWLC63 3/4x1 liitospalje, 3/4 x 1 poraus | AA9FWF 1CYG3 / 76984 BWLC63 3 / 4x1+/- 0.020+/- 0.020 "3 / 4 "x 1"25mm0.00812,70012,700 rpm10mm€440.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY BWLC63 5 / 8x3 / 4 -kytkinpalkeet, 5/8 x 3/4 tuumaa
€307.07 / yksikkö