Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANNERIN KANNAT PL4053 Plus Barrier System Head High Volt Pk5 | AG2PGP 31XG23

BANNER STAKES PL4053 Plus Barrier System Head High Volt Pk5

Varastossa
Tuote: AG2PGP Malli: PL4053Ristiviite: 31XG23

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€441.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPLUS Barrier System Retr -pää
Hihnan pituus15ft.
HihnamateriaaliMuovi
VyöviestiVaara Korkea jännite pitää poissa
Väripunainen
Lähetä dia.2.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyöviestiVärieräLähetä dia.Hinta
BANNER-PAIKAT PL4018 Plus Barrier System Post 22-42 tuumaa keltainen | AG2PFD 31XF89 PL4018-KeltainenPLUS -estejärjestelmä2.375 "€72.08
BANNERIPAIKAT PL4019 Plus Barrier System Post 22-42 tuumaa keltainen 5kpl | AG2PFE 31XF90 PL4019-KeltainenPLUS -estejärjestelmä2.375 "€347.00
BANNERIPAINOKSET PL4020 Plus Barrier System Post 22-42 tuumaa oranssi | AG2PFF 31XF91 PL4020-OranssiPLUS -estejärjestelmä2.375 "€80.77
BANNERIPAINOKSET PL4021 Plus Barrier System Post 22-42 tuumaa tai 5kpl | AG2PFG 31XF92 PL4021-OranssiPLUS -estejärjestelmä2.375 "€348.55
BANNERIPAIKAT PL4022 Plus Barrier System Post 22-42 tuuman punainen | AG2PFH 31XF93 PL4022-punainenPLUS -estejärjestelmä2.375 "€80.43
BANNERIPAIKAT PL4023 Plus Barrier System Post 22-42 tuumaa punainen 5kpl | AG2PFJ 31XF94 PL4023-punainenPLUS -estejärjestelmä2.375 "€337.90
BANNER STAKES PL4024 Plus suojajärjestelmän pohja Muovi Musta AG2PFK 31XF95 PL4024-MustaPLUS Barrier System Base-€86.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANNER STAKES PL4053 Plus Barrier System Head High Volt Pk5
€441.41 / yksikkö