NUCOR

Nucor on ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifioitu hiili- ja seostuotteiden, mukaan lukien tangot, levyt, palkit, letkut ja kiinnikkeet, valmistaja. Nucorin tuoteluettelo sisältää kuusiokantaruuvit ja rakennepultit rakennushankkeisiin. Nämä tuotteet on rakennettu ASME-standardien mukaisesti. Nucorin rakennepultteja, kuten teräsrakenteisia kireyden säätöpultteja, on saatavana vetolujuuksina, jotka vaihtelevat välillä 120000 psi ja 173000 psi, käytettäväksi teräsrakenteisissa rakenteissa. Nucorin hiiliteräksestä valmistettu kuusiokantaruuvi on saatavana eri mitoina ja kierrekokoina tarkkoja toleransseja varten, joita tarvitaan OEM-sovelluksiin.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

NUCOR kuusiokantaruuvit

Kuusiokantaruuvit(236 tuotetta)

Tietoja Nucorista

Nucor on ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifioitu hiili- ja seostuotteiden, mukaan lukien tangot, levyt, palkit, letkut ja kiinnikkeet, valmistaja. Nucorin tuoteluettelo sisältää kuusiokantaruuvit ja rakennepultit rakennushankkeisiin. Nämä tuotteet on rakennettu ASME-standardien mukaisesti. Nucorin rakennepultteja, kuten teräsrakenteisia kireyden säätöpultteja, on saatavana vetolujuuksina, jotka vaihtelevat välillä 120000 psi ja 173000 psi, käytettäväksi teräsrakenteisissa rakenteissa. Nucorin hiiliteräksestä valmistettu kuusiokantaruuvi on saatavana eri mitoina ja kierrekokoina tarkkoja toleransseja varten, joita tarvitaan OEM-sovelluksiin.