Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04100.075.0550 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/4-10 Thread Size, 5-1/2 Inch Length, 5Pk | AE9AWX 6HAF0

NUCOR N04100.075.0550 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 3/4-10, pituus 5-1/2 tuumaa, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE9AWX Malli: N04100.075.0550Ristiviite: 6HAF0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus9 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus pään alla5.5 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus180,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.75 "
Kierteen koko3 / 4-10
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7708
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04100.075.0550 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 3/4-10, pituus 5-1/2 tuumaa, 5 pk
€41.69 /pakkaus