Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04100.056.0350 kuusiokantaruuvi, luokka 8, 9/16-12 kierrekoko, 3-1/2 tuumaa, 10 pk | AB3DTG 1RMD8

NUCOR N04100.056.0350 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 9/16-12, pituus 3-1/2 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB3DTG Malli: N04100.056.0350Ristiviite: 1RMD8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko9 / 16 "-12
Halkaisija9 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus23 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys13 / 16 "
Pituus pään alla3.5 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus1-3 / 8 "
Todistuskuorma120,000 psi
täyttöjäValmistaja 00080-2932-450
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.375 "
Kierteen koko9 / 16-12
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2699
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04100.056.0350 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 9/16-12, pituus 3-1/2 tuumaa, 10 pk
€30.33 /pakkaus