Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 320 300 60 mm , Kotelon korkeus: 60 mm , Kotelon pituus: 300 mm , Tulojännite: 220 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Alustan syvyys: 60 mm , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 320 x 260 mm , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: Kg , Punnituslevyn materiaali: Muovi , Punnitustason mitat: X x 320 260 60 mm , Punnituspinnan syvyys: 260 mm , Punnituspinnan leveys: 320 mm