Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUCOR N04100.025.0150 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/4-20 Thread Size, 1-1/2 Inch Size, 100Pk | AE9MTT 6KWZ6

NUCOR N04100.025.0150 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 1/4-20, koko 1-1/2 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE9MTT Malli: N04100.025.0150Ristiviite: 6KWZ6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus3 / 16 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus pään alla1.5 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus180,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-20
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1012
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUCOR N04100.025.0150 kuusiokantaruuvi, luokka 8, kierrekoko 1/4-20, koko 1-1/2 tuumaa, 100 pk
€42.14 /pakkaus