Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN UCP-35 asennettu kuulalaakeri 35mm reikä | AG6RVN 46E586

NTN UCP-35 asennettu kuulalaakeri 35mm reikä

Varastossa
Tuote: AG6RVN Malli: UCP-35Ristiviite: 46E586

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu kuulalaakeri
LaakerimateriaaliTeräs
Laakerityyppipallo
Pultin aukon koko1 / 2 "
Pultin koko1 / 2 "
Pora Dia.35mm
Dynaaminen kuormitettavuus5,750 lb
Suorittaa loppuunOksidi
KoteloValurauta
liiteKuulalaakeri
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
Reikäkeskuksen asennus5.125 "
Asennuspinta akselin keskelle1.875 "
Pulttien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus3 21 / 32 "
Kokonaispituus1.875 "
kokonaisleveys6 9 / 16 "
Staattinen kantavuus3,450 lb
Temp. alue-20 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8483208040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat EPultin aukon kokoPultin kokoMitat GMitat HUlottuvuus JDynaaminen kuormitettavuusSuorittaa loppuunHinta
NTN SUCFL206-20N asennettu kuulalaakeri 1-1 / 4 tuuman reikä | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 lbkromi€430.34
NTN SUCFL207-22 asennettu kuulalaakeri 1-3 / 8 tuuman reikä | AA2GQH 10H879 SUCFL207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 lbkromi€608.32
NTN SUCFL207-22N asennettu kuulalaakeri 1-3 / 8 tuuman reikä | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbkromi€618.75
NTN SUCFL207-23N asennettu kuulalaakeri 1-7 / 16 tuuman reikä | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 lbkromi€634.97
NTN SUCF205-16N asennettu kuulalaakeri 1 tuuman reikä | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 lbkromi€285.47
NTN SUCF206-20N asennettu kuulalaakeri 1-1 / 4 tuuman reikä | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 lbkromi€469.14
NTN SUCF207-22 asennettu kuulalaakeri 1-3 / 8 tuuman reikä | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 lbkromi€670.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN UCP-35 asennettu kuulalaakeri 35mm reikä
€197.15 / yksikkö