Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WHEATON 900234 liukuhylly 30 dioja - 3 kpl pakkaus | AF4NXT 9DXY5

WHEATON 900234 Diateline 30 diaa - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4NXT Malli: 900234Ristiviite: 9DXY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiu'uta teline
Koko30 dioa
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko118 P x 88 L x 70 S mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WHEATON 900234 Diateline 30 diaa - 3 kpl pakkaus
€294.37 / yksikkö