KERN AND SOHN CCA-sarjan korkean resoluution laskenta-asteikot


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Lavan korkeus: 500 mm , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio): 20mg , Pienin osan paino kappalelaskennassa (normaali): 200mg , Yksiköt: Kg , Punnituslevyn materiaali: Pinnoitettu metalli , Punnituspinnan halkaisija: 120 mm
TyyliMalliPinnan leveyden punnitseminenTyölavan syvyysMäärävaa'an punnitusalueluettavuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoViitevaa'an punnitusaluePunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenHinta (ei alv)
A
Noin 6K-4M
300 mm--0.0001Kg300 x 240 mm6Kg-240 mm€1,353.07
Tarjouspyyntö
B
Noin 10K-5M
300 mm110mm6, 15 kg-300 x 240 mm0.6KgX x 300 240 110 mm240 mm€1,407.19
C
Noin 10K-4M
300 mm110mm6, 15 kg0.0001 kg, 0.002, 0.005 kg300 x 240 mm6KgX x 300 240 110 mm240 mm-
Tarjouspyyntö
D
Noin 6K-5M
300 mm110mm3, 6 kg-300 x 240 mm0.6KgX x 300 240 110 mm240 mm€1,407.19
E
Noin 60K-5M
400mm120 mm30, 60 kg-400 x 300 mm0.6KgX x 400 300 120 mm300 mm€1,556.03
F
Noin 30K-4M
400mm120 mm15, 30 kg0.0001 kg, 0.005, 0.01 kg400 x 300 mm6KgX x 400 300 120 mm300 mm€1,488.38
G
Noin 60K-4M
400mm120 mm30, 60 kg0.0001 kg, 0.01, 0.02 kg400 x 300 mm6KgX x 400 300 120 mm300 mm€1,488.38
H
Noin 30K-5M
400mm120 mm15, 30 kg-400 x 300 mm0.6KgX x 400 300 120 mm300 mm€1,542.50
I
Noin 100K-5M
500 mm140 mm60, 150 kg-500 x 400 mm0.6KgX x 500 400 140 mm400 mm€1,758.99
J
Noin 100K-4M
500 mm140 mm60, 150 kg0.0001 kg, 0.02, 0.05 kg500 x 400 mm6KgX x 500 400 140 mm400 mm€1,691.34
K
Noin 300K-5M
650 mm140 mm150, 300 kg-650 x 400 mm0.6KgX x 650 500 140 mm400 mm€1,897.81
L
Noin 300K-4M
650 mm140 mm150, 300 kg0.0001 kg, 0.05, 0.1 kg650 x 400 mm6KgX x 650 500 140 mm400 mm-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?