Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

NTN SUCFL206-20N asennettu kuulalaakeri 1-1 / 4 tuuman reikä | AA2AGD 10A180

NTN SUCFL206-20N asennettu kuulalaakeri 1-1/4 tuuman reikä

Tuotenumero: AA2AGD Malli: SUCFL206-20NRistiviite: 10A180
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€385.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräAsennettu kuulalaakeri
LaakerimateriaaliTeräs
Laakerityyppipallo
Pultin aukon koko16mm
Pultin koko39 "
Pora Dia.1.25 "
VäriHopea
Mitat A18mm
Mitat H80mm
Ulottuvuus J36 "
Mitat L141mm
Mitat N16mm
Dynaaminen kuormitettavuus3,400 lb
Suorittaa loppuunkromi
KoteloRuostumaton teräs
liiteKuulalaakeri
Lisää materiaali44.5 "
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
Reikäkeskuksen asennus117mm
Pulttien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus40.2mm
Kokonaispituus141mm
kokonaisleveys80mm
Staattinen kantavuus2,580 lb
Temp. alue-4 - 248 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.801
Laivan korkeus (cm)7.98
Laivan pituus (cm)14.05
Laivan leveys (cm)4.01
HS-koodi8483204040
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin aukon kokoPultin kokoPora Dia.VäriMitat AMitat BMitat DMitat EHinta
NTN SUCFL207-22 asennettu kuulalaakeri 1-3 / 8 tuuman reikä | AA2GQH 10H879 SUCFL207-2216mm39 "1.375 "Hopea161mm90mm-130mm€556.83
NTN SUCFL207-22N asennettu kuulalaakeri 1-3 / 8 tuuman reikä | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N16mm39 "1.375 "Hopea19mm---€585.12
NTN SUCFL207-23N asennettu kuulalaakeri 1-7 / 16 tuuman reikä | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N16mm39 "1.437 "Hopea19mm---€580.58
NTN SUCF205-16N asennettu kuulalaakeri 1 tuuman reikä | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N12mmM101"Hopea16mm---€279.12
NTN SUCF206-20N asennettu kuulalaakeri 1-1 / 4 tuuman reikä | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N12mmM101.25 "Hopea18mm---€434.71
NTN SUCF207-22 asennettu kuulalaakeri 1-3 / 8 tuuman reikä | AA2GQN 10H892 SUCF207-2214mmM121.375 "Hopea117mm--92mm€603.73
NTN SUCF207-22N asennettu kuulalaakeri 1-3 / 8 tuuman reikä | AA2GQP 10H893 SUCF207-22N14mmM121.375 "Hopea19mm---€518.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN SUCFL206-20N asennettu kuulalaakeri 1-1/4 tuuman reikä
€385.26 / yksikkö