Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN SUCP207-23CCFG1 tyynynlaakeri, pulttien määrä 2, 1-7 / 16 tuuman reikä. | CD3RAP 406U50

NTN SUCP207-23CCFG1 tyynyn lohkolaakeri, pulttien lukumäärä 2, 1-7/16 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: CD3RAP Malli: SUCP207-23CCFG1Ristiviite: 406U50
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
€689.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyynynlaakeri
Pultin koko1 / 2 "
Pora Dia.1.437 "
Dynaaminen kuormitettavuus4520 lb
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
KoteloRuostumaton teräs
Lisää materiaali440C ruostumaton teräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
VoiteluFDA / USDA-H1 kiinteä rasva
Reikäkeskuksen asennus keskelle5"
Asennuspinta akselin keskelle1.875 "
Pulttien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus3 11 / 16 "
Kokonaispituus6 9 / 16 "
kokonaisleveys2 5 / 16 "
Staattinen kantavuus3510 lb
Temp. alue14 astetta 212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0205

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPultin kokoPora Dia.kokonaisleveysStaattinen kantavuusDynaaminen kuormitettavuusKoteloReikäkeskuksen asennus keskelleHinta
NTN MUCPPL204-12CCFG1 tyynynlaakeri, pulttien määrä 2, 3/4 tuuman reiän halkaisija. | CD2HXD 406U28 MUCPPL204-12CCFG15"3 / 8 "3 / 4 "2.5 "1530 lb2270 lbPBT3.75 "€247.80
NTN MUCPPL205-16CCFG1 tyynyn lohkolaakeri, pulttien määrä 2, 1 tuuman halkaisija. | CD2HXE 406U29 MUCPPL205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"2 11 / 16 "1800 paunaa2470 lbPBT4.125 "€330.84
NTN MUCPPL206-19CCFG1 tyynyn lohkolaakeri, pulttien määrä 2, 1-3/16 tuuman halkaisija. | CD2HXF 406U30 MUCPPL206-19CCFG16.375 "1 / 2 "1.187 "3.187 "2590 lb3440 lbPBT4-11 / 16 "€369.51
NTN MUCPPL207-20CCFG1 tyynyn lohkolaakeri, pulttien määrä 2, 1-1/4 tuuman halkaisija. | CD2HXG 406U31 MUCPPL207-20CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.25 "3 9 / 16 "3510 lb4520 lbPBT5"€500.89
NTN MUCPPL207-23CCFG1 tyynynlaakeri, pulttien määrä 2, 1-7 / 16 tuuman reikä. | CD2HXH 406U32 MUCPPL207-23CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.437 "3 9 / 16 "3510 lb4520 lbPBT5"€478.66
NTN MUCPPL208-24CCFG1 tyynyn lohkolaakeri, pulttien määrä 2, 1-1/2 tuuman halkaisija. | CD2HXJ 406U33 MUCPPL208-24CCFG17.25 "1 / 2 "1.5 "4 1 / 16 "4090 lb5130 lbPBT5.375 "€509.75
NTN SUCP205-16CCFG1 tyynyn lohkolaakeri, pulttien lukumäärä 2, 1 tuuman halkaisija. | CD3PVX 406U47 SUCP205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"1.875 "1800 paunaa2470 lbRuostumaton teräs4.125 "€515.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN SUCP207-23CCFG1 tyynyn lohkolaakeri, pulttien lukumäärä 2, 1-7/16 tuuman halkaisija.
€689.30 / yksikkö