Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN MUCPPL204-12CCFG1 tyynynlaakeri, pulttien määrä 2, 3/4 tuuman reiän halkaisija. | CD2HXD 406U28

NTN MUCPPL204-12CCFG1 tyynyn lohkolaakeri, pulttien määrä 2, 3/4 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: CD2HXD Malli: MUCPPL204-12CCFG1Ristiviite: 406U28
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
€247.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyynynlaakeri
Pultin koko3 / 8 "
Pora Dia.3 / 4 "
Dynaaminen kuormitettavuus2270 lb
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
KoteloPBT
Lisää materiaali440C ruostumaton teräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
VoiteluFDA / USDA-H1 kiinteä rasva
Reikäkeskuksen asennus keskelle3.75 "
Asennuspinta akselin keskelle1-5 / 16 "
Pulttien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus2 9 / 16 "
Kokonaispituus5"
kokonaisleveys2.5 "
Staattinen kantavuus1530 lb
Temp. alue14 astetta 212 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPultin kokoPora Dia.kokonaisleveysStaattinen kantavuusDynaaminen kuormitettavuusKoteloReikäkeskuksen asennus keskelleHinta
NTN MUCPPL205-16CCFG1 tyynyn lohkolaakeri, pulttien määrä 2, 1 tuuman halkaisija. | CD2HXE 406U29 MUCPPL205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"2 11 / 16 "1800 paunaa2470 lbPBT4.125 "€330.84
NTN MUCPPL206-19CCFG1 tyynyn lohkolaakeri, pulttien määrä 2, 1-3/16 tuuman halkaisija. | CD2HXF 406U30 MUCPPL206-19CCFG16.375 "1 / 2 "1.187 "3.187 "2590 lb3440 lbPBT4-11 / 16 "€369.51
NTN MUCPPL207-20CCFG1 tyynyn lohkolaakeri, pulttien määrä 2, 1-1/4 tuuman halkaisija. | CD2HXG 406U31 MUCPPL207-20CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.25 "3 9 / 16 "3510 lb4520 lbPBT5"€500.89
NTN MUCPPL207-23CCFG1 tyynynlaakeri, pulttien määrä 2, 1-7 / 16 tuuman reikä. | CD2HXH 406U32 MUCPPL207-23CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.437 "3 9 / 16 "3510 lb4520 lbPBT5"€478.66
NTN MUCPPL208-24CCFG1 tyynyn lohkolaakeri, pulttien määrä 2, 1-1/2 tuuman halkaisija. | CD2HXJ 406U33 MUCPPL208-24CCFG17.25 "1 / 2 "1.5 "4 1 / 16 "4090 lb5130 lbPBT5.375 "€509.75
NTN SUCP205-16CCFG1 tyynyn lohkolaakeri, pulttien lukumäärä 2, 1 tuuman halkaisija. | CD3PVX 406U47 SUCP205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"1.875 "1800 paunaa2470 lbRuostumaton teräs4.125 "€515.35
NTN SUCP207-20CCFG1 tyynynlaakeri, pulttien määrä 2, 1-1 / 4 tuuman reikä. | CD3PWG 406U49 SUCP207-20CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.25 "2 5 / 16 "3510 lb4520 lbRuostumaton teräs5"€737.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN MUCPPL204-12CCFG1 tyynyn lohkolaakeri, pulttien määrä 2, 3/4 tuuman halkaisija.
€247.80 / yksikkö