Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN SC0U205-16 Laakerin päätykansi avoin ruostumattoman teräksen halkaisija 1 tuumaa | AA8QFN 19L534

NTN SC0U205-16 Laakerin päätykansi avoin ruostumaton teräs Halkaisija 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8QFN Malli: SC0U205-16Ristiviite: 19L534

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerin päätykansi
Sopii akselin halkaisijaan.1"
MateriaaliRuostumaton teräs
Tyyppiavoin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8483903000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii akselin halkaisijaan.TyyppiHinta
NTN SCC205 Laakerin päätykansi suljettu ruostumattoman teräksen halkaisija 25mm | AA8QFP 19L535 SCC20525mmSuljettu€19.20
NTN SC0U206-20 laakerin päätykansi auki ruostumattomasta teräksestä halkaisijaltaan 1-1 / 4 tuumaa | AA8QFQ 19L536 SC0U206-201.25 "avoin€27.20
NTN SCC206 Laakerin päätykansi suljettu ruostumaton teräs Halkaisija 30 mm | AA8QFR 19L537 SCC20630mmSuljettu€22.12
NTN SC0U207-22 laakerin päätykansi auki ruostumattomasta teräksestä halkaisija 1-3 / 8 tuumaa | AA8QFT 19L538 SC0U207-221.375 "avoin€34.07
NTN SC0U207-23 Laakerin päätykansi auki ruostumatonta terästä Halkaisija 1-7/16 tuumaa | AA8QFU 19L539 SC0U207-231.437 "avoin€30.25
NTN SCC207 Laakerin päätykansi suljettu ruostumaton teräs Halkaisija 35 mm | AA8QFV 19L540 SCC20735mmSuljettu€28.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN SC0U205-16 Laakerin päätykansi avoin ruostumaton teräs Halkaisija 1 tuumaa
€24.37 / yksikkö