Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CR 20000-1Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 20000 8 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs | CEXNUMXHZL

KERN AND SOHN CR 20000-1Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 20000 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8HZL Malli: CR 20000-1Q1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€673.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoad Cell
Maks. Ympäristön lämpötila70 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-50 astetta C
Nimellispaino20000 kg / 200 kN
Punnituskapasiteetin20000Kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.919
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)13.5
Laivan leveys (cm)22
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnituskapasiteetinHinta
KERN AND SOHN CR 10000-1Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 10000 8 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs | CEXNUMXHZH CR 10000-1Q110000kg€342.78
KERN AND SOHN CR 2500-1Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 2500 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs | CE8HZN CR 2500-1Q12500Kg€342.78
KERN AND SOHN CR 30000-1Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 30000 8 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs | CEXNUMXHZQ CR 30000-1Q130000Kg€673.53
KERN AND SOHN CR 5000-1Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 5000 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs | CE8HZR CR 5000-1Q15000kg€342.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CR 20000-1Q1 punnitus/voimanmittauskenno, 20000 kg Max. Punnitus, ruostumaton teräs
€673.53 / yksikkö