STAFFORD MFG Solution-sarja, yksiosaiset jaetut kierrepannat


Suodattaa
Maali: Mustaoksidi , Arvosana: 1215 , Materiaali: Teräs , Ruuvin materiaali: Alloy Steel , Tyyppi: Matala profiili
TyyliMalliReikäkokoDia ulkopuolella.Ruuvin kokoLeveys
A
HUB7L108C
1 1/2 "-62.375 "1/4-28 x 5/80.562 "
Tarjouspyyntö
A
HUB7L108F
1 1/2 "-122.375 "1/4-28 x 5/80.562 "
Tarjouspyyntö
A
HUB7L104C
1 1/4 "-72.062 "1/4-28 x 5/80.500 "
Tarjouspyyntö
A
HUB7L104F
1 1/4 "-122.062 "1/4-28 x 5/80.500 "
Tarjouspyyntö
A
HUB7L100C
1-81.750 "1/4-28 x 5/80.500 "
Tarjouspyyntö
A
HUB7L100F
1-141.750 "1/4-28 x 5/80.500 "
Tarjouspyyntö
A
HUB7L008C
1 / 2 "-131.125 "8-32 x 1/20.406 "
Tarjouspyyntö
A
HUB7L008F
1 / 2 "-201.125 "8-32 x 1/20.406 "
Tarjouspyyntö
A
HUB7L012C
3 / 4 "-101.500 "1/4-28 x 5/80.500 "
Tarjouspyyntö
A
HUB7L012F
3 / 4 "-161.500 "1/4-28 x 5/80.500 "
Tarjouspyyntö
A
HUB7L010C
5 / 8 "-111.313 "10-32 x 5/80.438 "
Tarjouspyyntö
A
HUB7L010F
5 / 8 "-181.313 "10-32 x 5/80.438 "
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?