ACME ELECTRIC T253060 Automuuntaja, yksivaiheinen, 240/120V, 1kVA | BC8MER

ACME ELECTRIC T253060 Automuuntaja, yksivaiheinen, 240/120V, 1kVA

Varastossa
Tuote: BC8MER Malli: T253060

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€398.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäästömuuntaja
rakentaminenkapseloitu
Taajuus60 Hz
Korkeus9.06 "
kVA-luokitus1 kVA
Pituus4.2 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite240V
Toisiojännite120 / 240V
Leveys4.37 "
KäämitysmateriaaliKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 240V ensiöjännite, 120/240V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ACME ELECTRIC T253064 Automuuntaja, yksivaiheinen, 240/120V, 5kVA | BC7RFZ T25306413 "5.13 "5.5 "€1,356.43
ACME ELECTRIC T253065 Automuuntaja, yksivaiheinen, 240/120V, 7.5kVA | BC7VQQ T25306511.5 "7.13 "10.31 "€2,194.72
ACME ELECTRIC T253066 Automuuntaja, yksivaiheinen, 240/120V, 10kVA | BC7XYN T25306615.19 "10.84 "13.5 "-
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC T253061 Automuuntaja, yksivaiheinen, 240/120V, 1.5kVA | BC8CPE T2530619.68 "4.51 "4.5 "€581.07
ACME ELECTRIC T253067 Automuuntaja, yksivaiheinen, 240/120V, 15kVA | BC8ZEH T25306715.19 "10.84 "13.5 "€4,076.27
ACME ELECTRIC T253062 Automuuntaja, yksivaiheinen, 240/120V, 2kVA | BC9EBV T25306210.5 "5.13 "5.5 "€634.47
ACME ELECTRIC T253063 Automuuntaja, yksivaiheinen, 240/120V, 3kVA | BC9EBW T25306311.62 "5.13 "5.5 "€818.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC T253060 Automuuntaja, yksivaiheinen, 240/120V, 1kVA
€398.17 / yksikkö