Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NTN NN3022KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksoisrivin reikä 110mm | AA3TCH 11U426

NTN NN3022KC1NAP4 sylinterimäinen laakeri, kaksirivinen reikä 110 mm

Varastossa
Tuote: AA3TCH Malli: NN3022KC1NAP4Ristiviite: 11U426
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
€2,226.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterirullalaakeri
Pora Dia.110mm
HäkkimateriaaliKoneistettu messinki
Dynaaminen kuormitettavuus51500 paunaa
Filee säteet2.5 mm
Ulkorengas sisäpuolella Dia.155 mm
Dia ulkopuolella.170mm
Dia. Toleranssi-10
RullamateriaaliTeräs
Staattinen kantavuus84500 paunaa
Temp. alue-20 - 250 astetta
Toleranssi+ 20
TyyppiTarkkuuskonetyökalun kaksirivinen kartiomainen reikä
Leveys45mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7125
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8482500000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusTemp. alueToleranssiHinta
NTN NN3019KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksirivinen reikä 95mm | AA3TCE 11U423 NN3019KC1NAP437mm95mm33000 paunaa145mm-953500 paunaa-20 - 250 astetta+ 20€1,745.78
NTN NN3020KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksirivinen reikä 100mm | AA3TCF 11U424 NN3020KC1NAP437mm100mm34500 paunaa150mm-957500 paunaa-20 - 250 astetta+ 20€1,857.86
NTN NN3021KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksoisrivin reikä 105mm | AA3TCG 11U425 NN3021KC1NAP441mm105mm44500 paunaa160mm-1072500 paunaa-20 - 250 astetta+ 20€1,890.41
NTN NN3024KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksirivinen reikä 120mm | AA3TCJ 11U427 NN3024KC1NAP446mm120mm52500 paunaa180mm-1088000 paunaa-20 - 250 astetta+ 20€2,478.72
NTN NN3008KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksirivinen reikä 40 mm | AA4XLC 13H460 NN3008KC1NAP421mm40mm9750 paunaa68mm-712500 paunaa-20 - 250 astetta+ 12€918.11
NTN NN3009KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksirivinen reikä 45 mm | AA4XLD 13H461 NN3009KC1NAP423mm45mm11600 paunaa75mm-715400 paunaa-20 - 250 astetta+ 12€985.69
NTN NN3010KC1NAP4 Sylinterimäinen kaksirivinen reikä 50 mm | AA4XLE 13H462 NN3010KC1NAP423mm50mm11900 paunaa80 mm-716300 paunaa-20 - 250 astetta+ 12€1,021.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NTN NN3022KC1NAP4 sylinterimäinen laakeri, kaksirivinen reikä 110 mm
€2,226.63 / yksikkö