A Laakerin tyyppi: pallo , Puhaltimen kierrosluku: 3450 , dBA @ 5 jalkaa: 77 , Syvyys: 20-3 / 4 " , Purkauskorkeus (tuumaa): 3.5 , Purkausleveys (tuumaa): 3.5 , Korkeus: 15.75 " , Asunnon viimeistely: Luonnollinen , Imuläpimitta: 5" , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 180 astetta F. , Kierto: CW , Tyyppi: Vähemmän moottoria , Pyörän halkaisija: 9" , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän leveys: 9" , Leveys: 12.12 "
Puhaltimet, vähemmän moottoreita, 9 tuuman pyörä
Dayton-hihnavetoisia säteittäisiä siipipuhaltimia käytetään korkean paineen ilmavirran tuottamiseen lämpimän tai kylmän ilman poistamiseksi tuuletusaukkojen kautta. Ne ovat ihanteellisia kemialliseen käsittelyyn, kaasunpoistoon, pneumaattiseen kuljetukseen, kuivaukseen ja ilmastointiin. Näissä puhaltimissa on alumiinivanteet, joissa on itsepuhdistuvat säteittäiset siivet, ja niissä on myös teräskotelo, jossa on harmaalla paistettu polyesteriepoksi, mikä mahdollistaa tehokkaan käytön pölylle, hiekalle tai muille vieraille hiukkasille alttiissa ympäristöissä. Valitse näistä hihnakäyttöisistä radiaalipuhallinpuhaltimista, joita on saatavana 3/4 ja 1/2 hv: n moottoriversioina.