NOTRAX 975S0023BL Väsymisvastusmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta PVC | AE4PWH 5MDC8

NOTRAX 975S0023BL Väsymistä estävä matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta PVC

Varastossa
Tuote: AE4PWH Malli: 975S0023BLRistiviite: 5MDC8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€113.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-sieni
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliPVC
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus3 / 4 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2075
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 975S0023BY Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta, keltainen | AE4PWJ 5MDC9 975S0023BYMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto3ft.2ft.€113.44
NOTRAX 975S0035BL Väsymättömät matot 3 jalkaa x 5 jalkaa musta PVC | AE4PWK 5MDD0 975S0035BLMustaVäsymysmatto5ft.3ft.€242.98
NOTRAX 975S0035BY Väsymystä ehkäisevä matto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta keltaisella | AE4PWL 5MDD1 975S0035BYMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto5ft.3ft.€246.32
NOTRAX 975S0312BL väsymystä estävä juoksija 3 x 12 jalkaa musta PVC | AE4PWM 5MDD2 975S0312BLMustaVäsymystä estävä juoksija12ft.3ft.€596.53
NOTRAX 975S00312BY väsymystä estävä juoksija 3 x 12 jalkaa musta, keltainen | AE4PWN 5MDD3 975S00312BYMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija12ft.3ft.€599.98
NOTRAX 975R3675BL väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 75 jalkaa musta | AE4PWP 5MDD4 975R3675BLMustaVäsymystä estävä juoksija75ft.3ft.€3,217.82
NOTRAX 975R3675BY väsymystä estävä juoksija 3 x 75 jalkaa musta, keltainen | AE4PWQ 5MDD5 975R3675BYMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija75ft.3ft.€3,849.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 975S0023BL Väsymistä estävä matto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta PVC
€113.44 / yksikkö