NOTRAX 975S0035BL Väsymättömät matot 3 jalkaa x 5 jalkaa musta PVC | AE4PWK 5MDD0

NOTRAX 975S0035BL Väsymistä estävä matto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta PVC

Varastossa
Tuote: AE4PWK Malli: 975S0035BLRistiviite: 5MDD0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-sieni
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliPVC
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus3 / 4 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.53
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 975S0023BL Väsymisvastusmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta PVC | AE4PWH 5MDC8 975S0023BLMustaVäsymysmatto3ft.2ft.€112.52
NOTRAX 975S0023BY Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta, keltainen | AE4PWJ 5MDC9 975S0023BYMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto3ft.2ft.€110.53
NOTRAX 975S0035BY Väsymystä ehkäisevä matto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta keltaisella | AE4PWL 5MDD1 975S0035BYMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto5ft.3ft.€245.87
NOTRAX 975S0312BL väsymystä estävä juoksija 3 x 12 jalkaa musta PVC | AE4PWM 5MDD2 975S0312BLMustaVäsymystä estävä juoksija12ft.3ft.€591.68
NOTRAX 975S00312BY väsymystä estävä juoksija 3 x 12 jalkaa musta, keltainen | AE4PWN 5MDD3 975S00312BYMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija12ft.3ft.€599.20
NOTRAX 975R3675BL väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 75 jalkaa musta | AE4PWP 5MDD4 975R3675BLMustaVäsymystä estävä juoksija75ft.3ft.€3,208.93
NOTRAX 975R3675BY väsymystä estävä juoksija 3 x 75 jalkaa musta, keltainen | AE4PWQ 5MDD5 975R3675BYMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija75ft.3ft.€3,707.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 975S0035BL Väsymistä estävä matto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta PVC
€241.99 / yksikkö