Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PETERSEN PRODUCTS 109-010 puhdistuspallo, putki, koko 6-10 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2YZW Malli: 109-010

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€405.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpallo
Tyhjennetty halkaisija5.62 "
Tyhjennetty pituus8"
MateriaaliLuonnonkumi
Max. Halkaisija10.25 "
Maks. Pää5 ft
Maks. Lämpötila120 astetta F
Pienin Dia.5.87 "
Nimellinen Koko6 "- 10"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusMax. HalkaisijaNimellinen KokoHinta
PETERSEN PRODUCTS 109-014 Cleaning Ball, Pipeline, 10 - 14 tuuman koko | CF2YZX 109-0148.5 "12.25 "14.25 "10 "- 14"€530.63
PETERSEN PRODUCTS 109-018 Cleaning Ball, Pipeline, 15 - 18 tuuman koko | CF2YZY 109-01810.75 "14.75 "18.25 "15 "- 18"€639.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 109-010 puhdistuspallo, putki, koko 6-10 tuumaa
€405.68 / yksikkö