NOTRAX 975R4875BL Anti-fatigue Runner 4 x 75 Feet Black Pvc | AE4PWR 5MDD6

NOTRAX 975R4875BL Anti-fatigue Runner 4 x 75 Feet Black PVC

Varastossa
Tuote: AE4PWR Malli: 975R4875BLRistiviite: 5MDD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,062.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-sieni
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus75ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioTimanttilevy
MateriaaliPVC
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus3 / 4 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 209.25
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 975S0023BL Väsymisvastusmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta PVC | AE4PWH 5MDC8 975S0023BLMustaVäsymysmatto3ft.2ft.€113.44
NOTRAX 975S0023BY Anti-väsymysmatto 2 jalkaa x 3 jalkaa musta, keltainen | AE4PWJ 5MDC9 975S0023BYMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto3ft.2ft.€113.44
NOTRAX 975S0035BL Väsymättömät matot 3 jalkaa x 5 jalkaa musta PVC | AE4PWK 5MDD0 975S0035BLMustaVäsymysmatto5ft.3ft.€242.98
NOTRAX 975S0035BY Väsymystä ehkäisevä matto 3 jalkaa x 5 jalkaa musta keltaisella | AE4PWL 5MDD1 975S0035BYMusta ja keltainen reunusVäsymysmatto5ft.3ft.€246.32
NOTRAX 975S0312BL väsymystä estävä juoksija 3 x 12 jalkaa musta PVC | AE4PWM 5MDD2 975S0312BLMustaVäsymystä estävä juoksija12ft.3ft.€596.53
NOTRAX 975S00312BY väsymystä estävä juoksija 3 x 12 jalkaa musta, keltainen | AE4PWN 5MDD3 975S00312BYMusta ja keltainen reunusVäsymystä estävä juoksija12ft.3ft.€599.98
NOTRAX 975R3675BL väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 75 jalkaa musta | AE4PWP 5MDD4 975R3675BLMustaVäsymystä estävä juoksija75ft.3ft.€3,217.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 975R4875BL Anti-fatigue Runner 4 x 75 Feet Black PVC
€4,062.98 / yksikkö