NOTRAX 830S0035BL Industrial Matting, musta, 91 cm x 150 cm Koko | AF2BWF 6PY99

NOTRAX 830S0035BL Teollisuusmatto, musta, 91 cm x 150 cm koko

Varastossa
Tuote: AF2BWF Malli: 830S0035BLRistiviite: 6PY99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€143.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamatto
VäsymystäEi
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Maton pintakuvioAaltopahvi
MateriaaliPVC
Maks. Käytä jännitettä17,000 VAC
Koko91 cm x 150 cm
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 4 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.07
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi39181090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Käytä jännitettä (17,000 VAC)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
NOTRAX 830R0375BL Industrial Matting, musta, 91 cm x 22.8 m Koko | CD3TAN 53AD71 830R0375BL75ft.€1,907.69
NOTRAX 830C0036BL Teollisuusmatto, musta, 91 cm lineaarimittarin koko | CF4KPL 830C0036BL-€69.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 830S0035BL Teollisuusmatto, musta, 91 cm x 150 cm koko
€143.55 / yksikkö