Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AKRO-MILS 30178SCLAR hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas | AD3NQL 40K448

AKRO-MILS 30178SCLAR-hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas

Varastossa
Tuote: AD3NQL Malli: 30178SCLARRistiviite: 40K448

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.02 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyastia
VäriPoista valinta
Korkeus4 "- 5"
Sisäkorkeus4"
Sisäpituus16 1 / 2 "
Sisäleveys10 "
Pituus16 "- 18"
Kantavuus20 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Lyhyt jakajapaikkojen määrä7
Ulkopuolella4"
Ulkopituus17 7 / 8 "
Ulkopuolinen leveys11 1 / 8 "
paketti Määrä12
tilavuus0.34 cu. ft.
Tilavuus0.34 cu. ft.
Leveys10 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)47.94
Laivan leveys (cm)30.81
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 30178GREEN hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, vihreä | AB3PCE 1UMT6 30178VihreäVihreä€20.02
AKRO-MILS 30178RED hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, punainen | AE6ZDP 5W835 30178REDpunainen€20.02
AKRO-MILS 30178BLUE hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, sininen | AE6ZEC 5W847 30178SININENsininen€20.02
AKRO-MILS 30178YELLO hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, keltainen | AE6ZER 5W860 30178 YELLOKeltainen€20.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 30178SCLAR-hyllylaatikko, pituus 17-7/8 tuumaa, leveys 11-1/8 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, kirkas
€24.02 / yksikkö