PARKER Pneumaattinen säädin, ei-nouseva nuppi


Suodattaa
Säätöalue: 0 - 125 psi , Venttiilin suunnittelu: Tasapainoinen
TyyliMalliPutken kokoRungon materiaaliMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
R119-08CG / M2
1 "NPTAlumiini400 cfm300 psi125-astetta F10.02 "4.69 "4.69 "€437.06
A
R119-12CG / M2
1-1 / 2 "NPTsinkki500 cfm300 psi125-astetta F10.34 "4.94 "4.94 "€521.93
B
06R318AC
1 / 2 "NPTAlumiini75 cfm250 psi175-astetta F6.08 "2.740 "2.84 "€187.14
A
R119-04CG
1 / 2 "NPTAlumiini150 cfm300 psi125-astetta F6.76 "3.56 "3.56 "€281.12
B
07R318AC
1 / 2 "NPTAlumiini90 cfm250 psi175-astetta F6.4 "3.25 "3.24 "€268.89
C
06R118AC
1 / 4 "NPTAlumiini53 cfm250 psi175-astetta F6.08 "2.740 "2.84 "€160.36
D
07R418AC
3 / 4 "NPTAlumiini90 cfm250 psi175-astetta F6.4 "3.25 "3.24 "€266.44
A
R119-06CG / M2
3 / 4 "NPTAlumiini300 cfm300 psi125-astetta F10.02 "4.69 "4.69 "€429.03
E
06R218AC
3 / 8 "NPTAlumiini60 cfm250 psi175-astetta F6.08 "2.740 "2.84 "€185.85

Pneumaattinen säädin, ei-nouseva nuppi

Parkerin paineensäätimiä käytetään paineilman säätelyyn pneumaattisissa työkaluissa, ja niissä on painemittari ja sekundaarinen imu sekä tasapainotettu virtaussäädin tarkalleen virtauksen kalibroinnille ja vastauksille nopeasti. Valituissa malleissa on irrotettava nostamaton nuppi, joka tarjoaa helpon paneeliasennustoiminnon ja vierintäkalvon ulostulopaineen säätämiseksi. Valitse monista näistä virtauksen säätimistä, jotka ovat saatavana alumiini- ja sinkkimateriaalivaihtoehdoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?