NOTRAX 830R0375BL Industrial Matting, musta, 91 cm x 22.8 m Koko | CD3TAN 53AD71

NOTRAX 830R0375BL teollisuusmatto, musta, 91 cm x 22.8 m koko

Varastossa
Tuote: CD3TAN Malli: 830R0375BLRistiviite: 53AD71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,907.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamatto
VäsymystäEi
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus75ft.
Matto sähkövastusJohtamaton
Maton pintakuvioAaltopahvi
Maks. Käytä jännitettä17,000 VAC
Koko91 cm x 22.8 m
PintamateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 4 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 157.5
HS-koodi39181090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
NOTRAX 830S0035BL Industrial Matting, musta, 91 cm x 150 cm Koko | AF2BWF 6PY99 830S0035BL5ft.€143.55
NOTRAX 830C0036BL Teollisuusmatto, musta, 91 cm lineaarimittarin koko | CF4KPL 830C0036BL-€69.26
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 830R0375BL teollisuusmatto, musta, 91 cm x 22.8 m koko
€1,907.69 / yksikkö