NOTRAX 549S3840YB Väsymättömät kuivatusmatot Musta / keltainen | AE2MQD 4YJ17

NOTRAX 549S3840YB Väsymistä estävä viemäröintimatto Musta/keltainen

Varastossa
Tuote: AE2MQD Malli: 549S3840YBRistiviite: 4YJ17

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€185.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä viemärimatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta ja keltainen reunus
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.56
reunat(3) viistetty, (1) suora
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus3 '4 "
Maton rampin materiaaliKumi
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioViemärinreiät
MateriaaliKumi
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
Viemäreikien koko1.125 "halkaisija
PintamateriaaliKumi
Paksuus7 / 8 "
Hitsaus turvallinenKyllä
Leveys3 '2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärireunateräPituusMaton muotoLeveysHinta
NOTRAX 549S4040YB Väsymättömät matot musta / v 40 x 40 tuuman tyhjennysaukot | AB8JVQ 25PK69 549S4040YBMusta / keltainenviistettyVäsymysmatto40 "Neliö3 '4 "€277.27
NOTRAX 549S2640YB Väsymättömät kuivatusmatot Musta / keltainen | AE2MQB 4YJ15 549S2640YBMusta ja keltainen reunus(3) viistetty, (1) suoraVäsymystä estävä viemärimatto3 '4 "Suorakulmio26 "€131.95
NOTRAX 549S3840OB Väsymättömät viemärimatto Musta / oranssi | AE2MQC 4YJ16 549S3840OBMusta oranssilla reunuksella(3) viistetty, (1) suoraVäsymystä estävä viemärimatto3 '4 "Suorakulmio3 '2 "€185.63
NOTRAX 549S3864YB Väsymättömät kuivatusmatot Musta / keltainen | AE2MQF 4YJ19 549S3864YBMusta ja keltainen reunus(3) viistetty, (1) suoraVäsymystä estävä viemärimatto5 '4 "Suorakulmio3 '2 "€277.00
NOTRAX 549S2840OB väsymysmatto musta / oranssi 40 x 28 tuuman tyhjennysaukot AF8FEC 25PK66 549S2840OBMusta oranssilla reunuksellaviistettyVäsymysmatto40 "Suorakulmio28 "€162.20
NOTRAX 549S2840YB Anti -väsymismatto Musta/keltainen 40 x 28 tuuman tyhjennysreiät | AF8FED 25PK67 549S2840YBMusta ja keltainen reunusviistettyVäsymysmatto40 "Suorakulmio28 "€162.20
NOTRAX 549S4064OB Anti -väsymismatto Musta/oranssi 64 x 40 tuuman tyhjennysreiät | AF8FEE 25PK70 549S4064OBMusta oranssilla reunuksellaviistettyVäsymysmatto64 "Suorakulmio3 '4 "€344.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 549S3840YB Väsymistä estävä viemäröintimatto Musta/keltainen
€185.63 / yksikkö