RULAND MANUFACTURING MSPC-sarjan kaksiosainen liitin


Suodattaa
Tyyppi: Kaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla
TyyliMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.Kiilauran leveysMateriaaliMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusHinta (ei alv)
A
MSPC-8-8-SS
M3 mm8mm27.10mm2mmRuostumaton teräs380 in. Lbs.24mm35mm€202.61
B
MSPC-8-8-F
M3 mm8mm27.10mm2mmMusta oksiditeräs450 in. Lbs.24mm35mm€142.96
B
MSPC-12-12-F
M4 mm12mm33.00mm4mmMusta oksiditeräs950 in. Lbs.29mm45mm€144.81
A
MSPC-12-12-SS
M4 mm12mm33.00mm4mmRuostumaton teräs800 in. Lbs.29mm45mm€241.59
A
MSPC-10-10-SS
M4 mm10mm33.00mm3mmRuostumaton teräs800 in. Lbs.29mm45mm€238.10
B
MSPC-10-10-F
M4 mm10mm33.00mm3mmMusta oksiditeräs950 in. Lbs.29mm45mm€156.20
A
MSPC-15-15-SS
M5 mm15mm39.40mm5mmRuostumaton teräs1400 in. Lbs.34mm50mm€320.70
B
MSPC-15-15-F
M5 mm15mm39.40mm5mmMusta oksiditeräs1750 in. Lbs.34mm50mm€170.49
A
MSPC-16-16-SS
M5 mm16mm39.40mm5mmRuostumaton teräs1400 in. Lbs.34mm50mm€321.12
B
MSPC-16-16-F
M5 mm16mm39.40mm5mmMusta oksiditeräs1750 in. Lbs.34mm50mm€182.02
B
MSPC-14-14-F
M5 mm14mm39.40mm5mmMusta oksiditeräs1750 in. Lbs.34mm50mm€182.02
A
MSPC-14-14-SS
M5 mm14mm39.40mm5mmRuostumaton teräs1400 in. Lbs.34mm50mm€321.12
A
MSPC-20-20-SS
M6 mm20mm48.90mm6mmRuostumaton teräs2600 in. Lbs.42mm65mm€449.05
B
MSPC-30-30-F
M6 mm30mm58.70mm8mmMusta oksiditeräs4250 in. Lbs.53mm83mm€324.61
B
MSPC-20-20-F
M6 mm20mm48.90mm6mmMusta oksiditeräs3200 in. Lbs.42mm65mm€216.85
B
MSPC-25-25-F
M6 mm25mm51.50mm8mmMusta oksiditeräs3450 in. Lbs.45mm75mm€209.08
A
MSPC-30-30-SS
M6 mm30mm58.70mm8mmRuostumaton teräs3600 in. Lbs.53mm83mm€696.68
A
MSPC-25-25-SS
M6 mm25mm51.50mm8mmRuostumaton teräs2900 in. Lbs.45mm75mm€416.93
B
MSPC-40-40-F
M8 mm40mm84.00mm12mmMusta oksiditeräs11800 in. Lbs.77mm108mm€881.21
A
MSPC-35-35-SS
M8 mm35mm74.70mm10mmRuostumaton teräs7800 in. Lbs.67mm95mm€976.08
A
MSPC-40-40-SS
M8 mm40mm84.00mm12mmRuostumaton teräs9400 in. Lbs.77mm108mm€2,122.90
B
MSPC-35-35-F
M8 mm35mm74.70mm10mmMusta oksiditeräs9800 in. Lbs.67mm95mm€389.30
A
MSPC-50-50-SS
M10 mm50mm94.20mm14mmRuostumaton teräs10500 in. Lbs.85mm124mm€3,240.30
B
MSPC-50-50-F
M10 mm50mm94.20mm14mmMusta oksiditeräs13500 in. Lbs.85mm124mm€1,136.55

MSPC-sarjan kaksiosainen liitin

Ruland Manufacturing MSPC -sarjan kaksiosaiset kytkimet tarjoavat lisäetuna, että ne huolletaan paikan päällä ilman laitteiston osia. Näissä kytkimissä on tasapainoinen rakenne porrasrei'illä ja kiilaurailla sekä patentoitu Nypatch-värähtelynestopinnoite, joka mahdollistaa toistuvan asennuksen. Pinnoite lisäksi säästää ruuveja irtoamasta käytön aikana ja tarjoaa tarvittavan erilaisten materiaalien yhteensopivuuden ruostumattomasta teräksestä valmistettujen liittimien ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa liittimissä, mikä vähentää hankaamista. Niitä on saatavana 3, 4, 5, 6, 8, 12 ja 14 mm:n kiilauraleveyksinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?