Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 474S0023BL-RS väsymysmatto 2 x 3 jalkaa musta kumi | AE4PYR 5MDL6

NOTRAX 474S0023BL-RS Väsymistä estävä matto 2 x 3 jalkaa musta kumi

Varastossa
Tuote: AE4PYR Malli: 474S0023BL-RSRistiviite: 5MDL6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-sieni
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioAaltopahvi
MateriaaliKumi
PintamateriaaliSBR-kumi
Paksuus1 / 2 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)66.07
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaalieräPituusMateriaaliLeveysHinta
NOTRAX 474S0035BL-RS väsymystä estävä matto 3 x 5 jalkaa musta kumi | AE4PYT 5MDL7 474S0035BL-RSPVC-sieniVäsymysmatto5ft.Kumi3ft.€234.90
NOTRAX 474S0312BL-RS väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AE4PYU 5MDL8 474S0312BL-RSPVC-sieniVäsymystä estävä juoksija12ft.Kumi3ft.€515.12
NOTRAX 474R3675BL Väsymättömyysmatto Musta 75 x 3 jalkaa Ribbed | AF8FDB 25PJ75 474R3675BLSuljetun solun vinyylivaahtoVäsymystä estävä juoksija75ft.Kumipäällysteinen / suljettu solumuovipohja3ft.€3,742.34
NOTRAX 474R4875BL Väsymättömät matot, musta 75 x 4 jalkaa AF8FDC 25PJ76 474R4875BLSuljetun solun vinyylivaahtoVäsymystä estävä juoksija75ft.Kumipäällysteinen / suljettu solumuovipohja4ft.€4,493.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 474S0023BL-RS Väsymistä estävä matto 2 x 3 jalkaa musta kumi
€90.22 / yksikkö