NOTRAX 474R4875BL Väsymättömät matot, musta 75 x 4 jalkaa AF8FDC 25PJ76

NOTRAX 474R4875BL Väsymystä estävä matto musta 75 x 4 jalkaa uurrettu

Varastossa
Tuote: AF8FDC Malli: 474R4875BLRistiviite: 25PJ76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,493.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSuljetun solun vinyylivaahto
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus75ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioAaltopahvi
MateriaaliKumipäällysteinen / suljettu solumuovipohja
PintamateriaaliSBR-kumi
Paksuus1 / 2 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 186.75
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi4016910000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaalieräPituusMateriaaliLeveysHinta
NOTRAX 474S0023BL-RS väsymysmatto 2 x 3 jalkaa musta kumi | AE4PYR 5MDL6 474S0023BL-RSPVC-sieniVäsymysmatto3ft.Kumi2ft.€90.22
NOTRAX 474S0035BL-RS väsymystä estävä matto 3 x 5 jalkaa musta kumi | AE4PYT 5MDL7 474S0035BL-RSPVC-sieniVäsymysmatto5ft.Kumi3ft.€234.90
NOTRAX 474S0312BL-RS väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AE4PYU 5MDL8 474S0312BL-RSPVC-sieniVäsymystä estävä juoksija12ft.Kumi3ft.€515.12
NOTRAX 474R3675BL Väsymättömyysmatto Musta 75 x 3 jalkaa Ribbed | AF8FDB 25PJ75 474R3675BLSuljetun solun vinyylivaahtoVäsymystä estävä juoksija75ft.Kumipäällysteinen / suljettu solumuovipohja3ft.€3,742.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 474R4875BL Väsymystä estävä matto musta 75 x 4 jalkaa uurrettu
€4,493.04 / yksikkö