NOTRAX 474S0035BL-RS väsymystä estävä matto 3 x 5 jalkaa musta kumi | AE4PYT 5MDL7

NOTRAX 474S0035BL-RS Väsymistä estävä matto 3 x 5 jalkaa musta kumi

Varastossa
Tuote: AE4PYT Malli: 474S0035BL-RSRistiviite: 5MDL7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-sieni
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioAaltopahvi
MateriaaliKumi
PintamateriaaliSBR-kumi
Paksuus1 / 2 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4485
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaalieräPituusMateriaaliLeveysHinta
NOTRAX 474S0023BL-RS väsymysmatto 2 x 3 jalkaa musta kumi | AE4PYR 5MDL6 474S0023BL-RSPVC-sieniVäsymysmatto3ft.Kumi2ft.€90.22
NOTRAX 474S0312BL-RS väsymystä estävä juoksija 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AE4PYU 5MDL8 474S0312BL-RSPVC-sieniVäsymystä estävä juoksija12ft.Kumi3ft.€515.12
NOTRAX 474R3675BL Väsymättömyysmatto Musta 75 x 3 jalkaa Ribbed | AF8FDB 25PJ75 474R3675BLSuljetun solun vinyylivaahtoVäsymystä estävä juoksija75ft.Kumipäällysteinen / suljettu solumuovipohja3ft.€3,742.34
NOTRAX 474R4875BL Väsymättömät matot, musta 75 x 4 jalkaa AF8FDC 25PJ76 474R4875BLSuljetun solun vinyylivaahtoVäsymystä estävä juoksija75ft.Kumipäällysteinen / suljettu solumuovipohja4ft.€4,493.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 474S0035BL-RS Väsymistä estävä matto 3 x 5 jalkaa musta kumi
€234.90 / yksikkö