NOTRAX 145S0036CH kokolattiamattohiilihiili 3 x 6 jalkaa AD3NNU 40K380

NOTRAX 145S0036CH matto Runner Charcoal 3 x 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3NNU Malli: 145S0036CHRistiviite: 40K380

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€209.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriPuuhiili
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus6"
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioMinitarkastettu
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliDecalon (R) -lanka
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus5 / 16 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi5703300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 145S0023CH Kokolattiamatto Harmaa 2 x 3 jalkaa AD2WLZ 3VGG2 145S0023CHHarmaaKokolattiamatto3ft.2ft.€90.86
NOTRAX 145S0310CH Kokolattiamatto harmaa 3 x 10 jalkaa AD2WMA 3VGG8 145S0310CHHarmaaKokolattiamatto10ft.3ft.€402.70
NOTRAX 145S0046CH Kokolattiamatto Harmaa 4 x 6 jalkaa | AD2WMB 3VGH1 145S0046CHHarmaaKokolattiamatto6"4ft.€322.52
NOTRAX 145S0023BR Sisäänkäynti matto ruskea 2 x 3 jalkaa | AD3NNR 40K371 145S0023BRRuskeaKokolattiamatto3ft.2ft.€69.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 145S0036CH matto Runner Charcoal 3 x 6 jalkaa
€209.13 / yksikkö