Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 145S0023BR Sisäänkäynti matto ruskea 2 x 3 jalkaa | AD3NNR 40K371

NOTRAX 145S0023BR Kokolattiamatto ruskea 2 x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3NNR Malli: 145S0023BRRistiviite: 40K371

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriRuskea
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioMinitarkastettu
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliDecalon (R) -lanka
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus5 / 16 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi5703300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 145S0023CH Kokolattiamatto Harmaa 2 x 3 jalkaa AD2WLZ 3VGG2 145S0023CHHarmaaKokolattiamatto3ft.2ft.€90.86
NOTRAX 145S0310CH Kokolattiamatto harmaa 3 x 10 jalkaa AD2WMA 3VGG8 145S0310CHHarmaaKokolattiamatto10ft.3ft.€402.70
NOTRAX 145S0046CH Kokolattiamatto Harmaa 4 x 6 jalkaa | AD2WMB 3VGH1 145S0046CHHarmaaKokolattiamatto6"4ft.€322.52
NOTRAX 145S0036CH kokolattiamattohiilihiili 3 x 6 jalkaa AD3NNU 40K380 145S0036CHPuuhiiliKokolattiamatto6"3ft.€209.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 145S0023BR Kokolattiamatto ruskea 2 x 3 jalkaa
€69.80 / yksikkö