Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFLWASH1LOD2P10 Washer, 1 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 2-1/2 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CQH 36RK99

FOREVERBOLT FBFLWASH1LOD2P10 aluslevy, 1 pultti, 18-8 ruostumatonta terästä, 2-1/2 tuumaa ulkohalkaisija, 10 pk

Varastossa
Tuote: AH7CQH Malli: FBFLWASH1LOD2P10Ristiviite: 36RK99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin1"
Luokka18-8
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.5 "
Pakkauksen paino1.6
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus16 / 97 "
Paksuustoleranssi0.136 - 0.192 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7258
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH1LOD2P10 aluslevy, 1 pultti, 18-8 ruostumatonta terästä, 2-1/2 tuumaa ulkohalkaisija, 10 pk
€59.96 /pakkaus