NOTRAX 145S0046CH Kokolattiamatto Harmaa 4 x 6 jalkaa | AD2WMB 3VGH1

NOTRAX 145S0046CH Kokolattiamatto harmaa 4 x 6 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2WMB Malli: 145S0046CHRistiviite: 3VGH1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€322.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriHarmaa
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus6"
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioMinitarkastettu
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliDecalon (R) -lanka
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus5 / 16 "
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.53
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 145S0023CH Kokolattiamatto Harmaa 2 x 3 jalkaa AD2WLZ 3VGG2 145S0023CHHarmaaKokolattiamatto3ft.2ft.€90.86
NOTRAX 145S0310CH Kokolattiamatto harmaa 3 x 10 jalkaa AD2WMA 3VGG8 145S0310CHHarmaaKokolattiamatto10ft.3ft.€402.70
NOTRAX 145S0023BR Sisäänkäynti matto ruskea 2 x 3 jalkaa | AD3NNR 40K371 145S0023BRRuskeaKokolattiamatto3ft.2ft.€69.80
NOTRAX 145S0036CH kokolattiamattohiilihiili 3 x 6 jalkaa AD3NNU 40K380 145S0036CHPuuhiiliKokolattiamatto6"3ft.€209.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 145S0046CH Kokolattiamatto harmaa 4 x 6 jalkaa
€322.52 / yksikkö