Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NOTRAX 145S0023CH Kokolattiamatto Harmaa 2 x 3 jalkaa AD2WLZ 3VGG2

NOTRAX 145S0023CH Kokolattiamatto harmaa 2 x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2WLZ Malli: 145S0023CHRistiviite: 3VGG2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokolattiamatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliVinyyli
Jarrunestettä kestäväEi
VäriHarmaa
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonasisä-
Pituus3ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioMinitarkastettu
Maton kudontaSilmukkapaalu
MateriaaliDecalon (R) -lanka
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus5 / 16 "
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)69.34
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
NOTRAX 145S0310CH Kokolattiamatto harmaa 3 x 10 jalkaa AD2WMA 3VGG8 145S0310CHHarmaaKokolattiamatto10ft.3ft.€402.70
NOTRAX 145S0046CH Kokolattiamatto Harmaa 4 x 6 jalkaa | AD2WMB 3VGH1 145S0046CHHarmaaKokolattiamatto6"4ft.€322.52
NOTRAX 145S0023BR Sisäänkäynti matto ruskea 2 x 3 jalkaa | AD3NNR 40K371 145S0023BRRuskeaKokolattiamatto3ft.2ft.€69.80
NOTRAX 145S0036CH kokolattiamattohiilihiili 3 x 6 jalkaa AD3NNU 40K380 145S0036CHPuuhiiliKokolattiamatto6"3ft.€209.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOTRAX 145S0023CH Kokolattiamatto harmaa 2 x 3 jalkaa
€90.86 / yksikkö