PARKER 6600-sarja, nänni


Suodattaa
Laakerin materiaali: Ruostumaton teräs , Laakerit: Ruostumaton , Rungon materiaali: Teräs , Suorittaa loppuun: Kromi 6 vapaa , Lukitusmekanismi: pallo , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Käyttölämpötila Alue: -40 - 250 astetta F , Tiivisteen materiaali: nitriili , Temp. Alue: -40 - 250 F , Lankatyyppi: Nainen , Venttiilin suunnittelu: kullanmuru , Venttiilin tyyppi: kullanmuru
TyyliMalliKierteen kokoKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. KäyttöpaineMax. PaineParker-vaihtoHinta (ei alv)
A
6610-12-12
1 1 / 16-12 "3 / 4 "ORB28 Gal / min2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6610-12-12€65.30
A
6610-12-10
1 1 / 16-12 "1 / 2 "ORB12 Gal / min2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6610-12-10€152.55
A
6610-16-16
1 5 / 16-12 "1"ORB50 Gal / min3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6610-16-16€152.05
A
6602-16-16
1-11 1 / 2 "1"NPTF50 Gal / min3 7 / 64 "4000 psi4000 psi6602-16-16€77.98
A
6602-8-10
1 / 2-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 3 / 32 "4000 psi4000 psi6602-8-10€32.63
A
6602-4-4
1 / 4-18 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 9 / 64 "5000 psi5000 psi6602-4-4€23.10
A
6602-2-4
1 / 8-27 "1 / 4 "NPTF3 Gal / min1 27 / 64 "5000 psi5000 psi6602-2-4€25.44
A
6602-12-10
3 / 4-14 "1 / 2 "NPTF12 Gal / min2 5 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-10€49.19
A
6602-12-12
3 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / min2 9 / 16 "4000 psi4000 psi6602-12-12€56.32
B
SM-752-12FP
3 / 4-14 "3 / 4 "NPTF28 Gal / min-4500 psi--€60.06
Tarjouspyyntö
A
6610-8-10
3 / 4-161 / 2 "ORB12 Gal / min2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-8-10€37.75
A
6602-6-6
3 / 8-18 "3 / 8 "NPTF6 Gal / min1.625 "4000 psi4000 psi6602-6-6€34.45
A
6610-10-10
7 / 8-141 / 2 "ORB12 Gal / min2 5 / 64 "4000 psi4000 psi6610-10-10€49.43
A
6610-6-6
9 / 16-183 / 8 "ORB6 Gal / min1.625 "4000 psi4000 psi6610-6-6€39.19

6600-sarja, nänni

Parker 6600 -sarjan nippoja käytetään hydraulinestejärjestelmissä letkujen tai putkien turvalliseen ja vuotamattomaan liittämiseen yhteensopivien naaraspuolisten ORB / NPTF-tyyppisten porttien kanssa. Ne on valmistettu teräksestä, jossa on sinkkikromaattipinnoite korroosionkestävyyden ja kestävyyden parantamiseksi. Näissä liittimissä on kaksoissulkuventtiilit, jotka estävät nesteen virtauksen molempiin suuntiin ja sisältävät nitriilitiivisteet, jotka kestävät öljyjä, polttoaineita, hydraulinesteitä, vettä ja muita kemikaaleja. Nämä nipat on suunniteltu vaihdettaviksi muiden ISO 7241-1 -sarjan A standardien mukaisten pikaliittimien kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?