PAWLING CORP WG-3-12-301 Seinäsuojuspellava Valkoinen 2-15 / 16 x 144in | AD4TTT 43Z491

PAWLING CORP WG-3-12-301 seinäsuojaliinavaatteet, valkoinen 2-15/16 x 144 tuumaa

Tuote: AD4TTT Malli: WG-3-12-301Ristiviite: 43Z491
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€112.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäsuoja
VäriPellava valkoinen
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus2 15 / 16 "
Pituus144 "
MateriaaliVinyyli / alumiini
AsennusKierrä sisään
Paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)386.08
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PAWLING CORP WG-3-12-2 Seinäsuoja Ivory 2-15 / 16 x 144in | AG6QLJ 43Z485 WG-3-12-2Norsunluu€112.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP WG-3-12-301 seinäsuojaliinavaatteet, valkoinen 2-15/16 x 144 tuumaa
€112.17 / yksikkö