Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261138322 Hiomalaikka, halkaisija 12 tuumaa Med 60 Grit | AH4BLF 34CD46

NORTON ABRASIVES 66261138322 Hiomalaikka 12 tuuman halkaisija Med 60 Grit

Varastossa
Tuote: AH4BLF Malli: 66261138322Ristiviite: 34CD46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA-hiomalaikka
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
Värisininen
Levy Dia.12 "
LuokkaKeskikokoinen
sisu60
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustapainoVäriLevy Dia.LuokkasisuTyhjiöreiän suunnitteluHinta
NORTON ABRASIVES 66261136630 PSA -hiomalaikka 12 tuuman D karkea 40 karkea | AH4BLA 34CD40 66261136630AlumiinioksidiXRuskea12 "Karkea40Ei reikää€15.78
NORTON ABRASIVES 66261136700 Hiomalaikka 16 tuuman halkaisijaltaan karkea 36 karkea | AH4BLB 34CD41 66261136700AlumiinioksidiXRuskea16 "Erittäin karkea36Ei reikää€31.22
NORTON ABRASIVES 66261136701 Hiomalaikka, halkaisija 16 tuumaa, keskikokoinen 80 karkeus | AH4BLC 34CD42 66261136701AlumiinioksidiXRuskea16 "Keskikokoinen80Ei reikää€25.49
NORTON ABRASIVES 66261136709 Hiomalaikka 20 tuuman halkaisija Karkea 40 karkea | AH4BLD 34CD43 66261136709AlumiinioksidiXRuskea20 "Karkea40Ei reikää€44.19
NORTON -HIHNASTO 66261136712 Hiomalaikka 20 tuumaa Halkaisija Keskikokoinen 60 Karkea Ruskea | AH4BLE 34CD44 66261136712AlumiinioksidiXRuskea20 "Keskikokoinen60Ei reikää€37.33
NORTON ABRASIVES 66261138346 Hiomalaikka 20 tuuman halkaisija Keski 60 karkeus sininen | AH4BLG 34CD47 66261138346Zirkonia AluminaYsininen20 "Keskikokoinen60Ei reikää€65.23
NORTON ABRASIVES 66261136710 Hiomalaikka, päällystetty, ei-tyhjiö, 36 karkeus, erittäin karkea | AX3MUQ 436F31 66261136710AlumiinioksidiXRuskea20 "Erittäin karkea36Ei tyhjiö€47.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261138322 Hiomalaikka 12 tuuman halkaisija Med 60 Grit
€23.87 / yksikkö